PELICAN IM2750 Skyddsväska med skum 24-1 / 2L 19-3 / 4W 14-1 / 2D svart | AA3ZEY 12A142

PELICAN IM2750 Skyddsfodral m/skum 24-1/2"L 19-3/4"W 14-1/2"D Svart

Finns i lager
Artikel: AA3ZEY Modell: IM2750Korsreferens: 12A142

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet10-45 / 64 "
FärgSvart
Inre längd22 "
Inre bredd17 "
Spärr(4) Tryck och dra
Lock Djup2"
MaterialHPX (R) högpresterande harts
Övergripande djup14.5 "
Total längd24.5 "
Total bredd19.75 "
Volym2.75 cu. ft.
Volymkapacitet2.75 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod4202999000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupNedre djupetFärgTotal längdTotal breddVolymInsida djupInre längdPris
PELICAN IM2300 skyddshölje med skum 18-1/4 "L 13-1/2" W svart | AA3ZCY 12A089 IM23006.75 "4-7 / 32 "Svart18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "3 418 kr
PELICAN IM2300 Skyddsväska 18-1 / 4 I L 13-1 / 2 I W Svart | AA3ZDB 12A092 IM23006.75 "4-7 / 32 "Svart18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "2 672 kr
PELICAN IM2400 skyddshölje med skum 19-1/4 "L 15-1/4" W svart | AA3ZDG 12A104 IM24007.25 "4-11 / 16 "Svart19.25 "15.25 "0.91 cu. ft.-18 "4 075 kr
PELICAN IM2400 skyddsfodral 19-1 / 4 x 15-1 / 4 tum bredd | AA3ZDK 12A107 IM24007.25 "-Svart19.25 "15.25 "0.91 cu. ft.-18 "3 349 kr
PELICAN IM2450 Skyddsfodral 19-1 / 4 x 15-1 / 4 tum Bredd | AA3ZDN 12A110 IM24509"-Svart19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.8.5 "18 "4 170 kr
PELICAN IM2450 Skyddsfodral 19-1 / 4 i L 15-1 / 4 i W, svart | AA3ZDQ 12A112 IM24509"6-13 / 32 "Svart19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.-18 "3 264 kr
PELICAN IM2500 Skyddsväska med skum 21-3 / 4 i L 14 i W svart | AA3ZDT 12A114 IM25009"7-13 / 64 "Svart21.75 "14 "0.98 cu. ft.-20.5 "4 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN IM2750 Skyddsfodral m/skum 24-1/2"L 19-3/4"W 14-1/2"D Svart
7 088 kr /enhet