Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEMKO 315DN36 Dörrbotten svep 3 fot | AC8WKR 3EGR2

PEMKO 315DN36 Dörrbottensvep 3 fot

Finns i lager
Artikel: AC8WKR Modell: 315DN36Korsreferens: 3EGR2
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
319SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrsvep
Flänshöjd1-1 / 4 "
FlänsmaterialMörk brons aluminium
Infoga färgSvart
Sätt i materialNeopren
Infoga storlek7 / 16 "
Längd3ft.
Projektion1 / 4 "
Sopa typEnkel Fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)93.22
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsmaterialInfoga färgSätt i materialInfoga storlekLängdProjektionPris
PEMKO 315CN36 Dörrbottens svep 3 fot | AC8WKP 3EGP9 315CN36anodiserat aluminiumSvartNeopren7 / 16 "3ft.1 / 4 "278SEK
PEMKO 315CN48 Dörrbotten svep 4 fot | AC8WKQ 3EGR1 315CN48anodiserat aluminiumSvartNeopren7 / 16 "4ft.1 / 4 "362SEK
PEMKO 315DN48 Dörrbottens svep 4 fot | AC8WKT 3EGR3 315DN48Mörk brons aluminiumSvartNeopren7 / 16 "4ft.1 / 4 "473SEK
PEMKO 315SSN36 Dörrbotten sopa 3 fot | AC8WLD 3EGT5 315SSN36Rostfritt stålSvartNeopren5 / 16 "3ft.3 / 16 "1 268 kr
PEMKO 315SSN48 Dörrbotten svep 4 fot | AC8WLE 3EGT6 315SSN48Rostfritt stålSvartNeopren5 / 16 "4ft.3 / 16 "1 478 kr
PEMKO 307AV48 Dörrbotten svep 4 fot | AC8WLH 3EGU3 307AV48AluminiumGråVinylinsats7 / 8 "4ft.1 / 4 "160SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO 315DN36 Dörrbottensvep 3 fot
319SEK /enhet