PEMKO GG305SSE96 Dubbeldörr Weatherstrip 8 fot längd Höjd Svart | AH8TRV 38YZ93

PEMKO GG305SSE96 Dubbeldörr Väderlist 8 fot längd Höjd Svart

Artikel: AH8TRV Modell: GG305SSE96Korsreferens: 38YZ93
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 162 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel dörr väderlist
Fire Märk3 timmar
Fläns finishDull
Flänshöjd1 / 4 "
FlänsmaterialRostfritt stål
Flänstjocklek3 / 16 "
Flänsbredd7 / 8 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgSvart
Sätt i materialEPDM gummi
Infoga storlek3 / 8 "
Infoga typGenerell mening
Max. Dörrgap1 / 4 "
Monteringstypyta
Total längd8ft.
Total bredd1.25 "
Projektion3 / 16 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-40 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flänsfärg: Silver

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFlänsmaterialFlänsbreddProjektionSäljs somInfoga färgSätt i materialInfoga storlekPris
PEMKO 369 AP X 84" dubbeldörr väderlistpål 7 fot | AH7CXF 36RP72 369 AP X 84 "13 / 32 "Aluminium13 / 32 "3/16 "StripGråLugg13 / 32 "594SEK
RFQ
PEMKO 303 AS 1" X 96+2" Dörrram Väderlist Neopren 7ft 8ft | AH7CYB 36RP91 303 AS 1 "X 96+2"1.125 "Aluminium1 / 4 "1 / 4 "DörruppsättningGråSantopren1 / 4 "1 214 kr
RFQ
PEMKO GG18041DNB96 Double Door Weatherstrip Brush 8 Fötterlängd Höjd Svart | AH8TRT 38YZ91 GG18041DNB961.125 "Aluminium3 / 4 "3 / 8 "StripSvartNylon3 / 8 "652SEK
RFQ
PEMKO GG305SSE84 Dubbel dörr Weatherstrip 7 fotlängd Höjd Svart | AH8TRU 38YZ92 GG305SSE841.25 "Rostfritt stål7 / 8 "3 / 16 "StripSvartEPDM gummi3 / 8 "1 892 kr
RFQ
PEMKO GG351C/CP84 Dubbeldörr Weatherstrip pål 7 fot längd Grå | AH8TRW 38YZ94 GG351C/CP842.375 "Aluminium1"9 / 16 "StripGrå-3 / 8 "4 137 kr
RFQ
PEMKO GG351C / CP96 Dubbel dörr Weatherstrip Pile 8 Fötter längd Grå | AH8TRX 38YZ95 GG351C/CP962.375 "Aluminium1"9 / 16 "StripGrå-3 / 8 "5 002 kr
RFQ
PEMKO GG303CS36 Double Door Weatherlist Silikon 3 fot längd | AH8TUP 38ZA36 GG303CS361.125 "Aluminium7 / 8 "1 / 4 "StripSvartKisel1 / 4 "260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO GG305SSE96 Dubbeldörr Väderlist 8 fot längd Höjd Svart
2 162 kr /enhet