Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEMKO GG303CS36 Double Door Weatherlist Silikon 3 fot längd | AH8TUP 38ZA36

PEMKO GG303CS36 Double Door Weatherlist Silikon 3 fots längd

Finns i lager
Artikel: AH8TUP Modell: GG303CS36Korsreferens: 38ZA36
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel dörr väderlist
Fire Märk3 timmar
Fläns finishKvarn
Flänshöjd1 / 4 "
FlänsmaterialAluminium
Flänstjocklek1 / 4 "
Flänsbredd7 / 8 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgSvart
Sätt i materialKisel
Infoga storlek1 / 4 "
Infoga typIhålig glödlampa
Max. Dörrgap3 / 8 "
Monteringstypyta
Total längd3ft.
Total bredd1.125 "
Projektion1 / 4 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-40 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)94.74
Fartygets bredd (cm)5.84
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flänsfärg: Silver

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFlänsmaterialFlänsbreddProjektionSäljs somInfoga färgSätt i materialInfoga storlekPris
PEMKO 369 AP X 84" dubbeldörr väderlistpål 7 fot | AH7CXF 36RP72 369 AP X 84 "13 / 32 "Aluminium13 / 32 "3/16 "StripGråLugg13 / 32 "594SEK
RFQ
PEMKO 303 AS 1" X 96+2" Dörrram Väderlist Neopren 7ft 8ft | AH7CYB 36RP91 303 AS 1 "X 96+2"1.125 "Aluminium1 / 4 "1 / 4 "DörruppsättningGråSantopren1 / 4 "1 214 kr
RFQ
PEMKO GG18041DNB96 Double Door Weatherstrip Brush 8 Fötterlängd Höjd Svart | AH8TRT 38YZ91 GG18041DNB961.125 "Aluminium3 / 4 "3 / 8 "StripSvartNylon3 / 8 "652SEK
RFQ
PEMKO GG305SSE84 Dubbel dörr Weatherstrip 7 fotlängd Höjd Svart | AH8TRU 38YZ92 GG305SSE841.25 "Rostfritt stål7 / 8 "3 / 16 "StripSvartEPDM gummi3 / 8 "1 892 kr
RFQ
PEMKO GG305SSE96 Dubbeldörr Weatherstrip 8 fot längd Höjd Svart | AH8TRV 38YZ93 GG305SSE961.25 "Rostfritt stål7 / 8 "3 / 16 "StripSvartEPDM gummi3 / 8 "2 162 kr
RFQ
PEMKO GG351C/CP84 Dubbeldörr Weatherstrip pål 7 fot längd Grå | AH8TRW 38YZ94 GG351C/CP842.375 "Aluminium1"9 / 16 "StripGrå-3 / 8 "4 137 kr
RFQ
PEMKO GG351C / CP96 Dubbel dörr Weatherstrip Pile 8 Fötter längd Grå | AH8TRX 38YZ95 GG351C/CP962.375 "Aluminium1"9 / 16 "StripGrå-3 / 8 "5 002 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO GG303CS36 Double Door Weatherlist Silikon 3 fots längd
260SEK /enhet