Johnson Controls VA9203-GGA-2Z elektriska ställdon är utformat för att omvandla elektrisk energi till rotationskraft av en elektrisk motor för att vrida kulventilen upp till 90 grader. Detta elektriska ställdon styr flödet, tryckreglering och avstängning för slam, frätande vätskor, normal vätska och gaser.
Funktioner:
- Johnson Controls VA9203-GGA-2Z elektriskt ställdon är ett direktmonterat ventilställdon som fungerar på AC/DC 24V-ström.
- Detta dubbelriktade ställdon ger exakt positionering på Johnson Controls VG1000 Series 1/2, 3/4 och 1 tum kulventiler i HVAC-applikationer.
- Detta elektriska ställdon har ett mekaniskt fjäderretursystem som erbjuder nominellt vridmoment med eller utan kraft.
- Den har en valfri nätspänningshjälpströmbrytare som visar ett ändstoppsläge eller utför kopplingsfunktioner inom det specificerade rotationsområdet.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en motor och ett ställdon?
A. Ett ställdon är en anordning som ger linjär rörelse, såsom en kolv. En stav trycks linjärt när vi lägger på spänning. En motor ger rotationsrörelse, som i en leksaksbil hjälper motorn till att snurra ett hjul genom växlar, vilket minskar hastigheten samtidigt som vridmomentet ökar.
F. Hur många typer av linjära ställdon finns det?
A. Pneumatiska, mekaniska/elektromekaniska, hydrauliska och piezoelektriska är fyra grundläggande typer av linjära ställdon.
F. Vilka är några exempel på elektriska ställdon?
S. Några vanliga exempel på ställdon är stegmotorer, domkrafter, elmotorer, elektriska muskelstimulatorer i robotar, etc.
F. Vilken är den huvudsakliga rollen för ställdon?
A. Ett ställdon är utrustning som skapar en rörelse genom att omvandla energi och signaler som går in i systemet. Den ger antingen roterande eller linjär rörelse.