PENTEK 255099-75 Filterpåse 5 mikron Storlek 4 - Förpackning med 20 | AD6VZR 4BE67

PENTEK 255099-75 Filterpåse 5 mikron Storlek 4 - Paket om 20

Finns i lager
Artikel: AD6VZR Modell: 255099-75Korsreferens: 4BE67

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 360 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfilterpåse
Område (Square-Ft.)1.00
Diameter4.1 "
filter~~POS=TRUNC4
FinishGlaserade
Längd14 "
MaterialPolypropylen-filt
Max. Flöde40 GPM
Max. Temp.180 grader F
mikron5
RingmaterialGalvaniserat kolstål
TypHögt flöde

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Filtpåse som är bäst lämpad för filtrering av organiska lösningsmedel, vegetabiliska och petroleumoljor, alkalier och mineralsyror
    • Polypropylenkropp utrustad med en galvaniserad kolstålring som klarar flödeshastigheter upp till 30 GPM
    • Sytt handtag underlättar enkel installation och byte

Produktvarianter

ProduktModellOmråde (Square-Ft.)Diameterfilter~~POS=TRUNCLängdMax. FlödeMax. Temp.mikronförp. Antal.Pris
PENTEK 155393-75 Filterpåse 100 mikron Storlek 410 - Förpackning med 20 | AD6VWV 4BB16 155393-750.754"4108.25 "20 gpm100 grader F100202 002 kr
PENTEK 255063-75 Filterpåse 5 mikron Storlek 2 - Förpackning med 20 | AD6VYN 4BE20 255063-754.407"232 "200 GPM180 grader F5202 221 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PENTEK 255099-75 Filterpåse 5 mikron Storlek 4 - Paket om 20
1 360 kr /packa