PENTEK 255129-75 Filterpåse 5 mikron Storlek 2 - Förpackning med 5 | AD6VZT 4BE97

PENTEK 255129-75 Filterpåse 5 mikron Storlek 2 - Paket om 5

Finns i lager
Artikel: AD6VZT Modell: 255129-75Korsreferens: 4BE97

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 767 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfilterpåse
Område (Square-Ft.)4.40
Diameter7"
filter~~POS=TRUNC2
Längd32 "
Materialpolypropylen
Max. Flöde110 GPM
Max. Temp.200 grader F
mikron5
RingmaterialRostfritt stål
TypHög effektivitet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialMax. FlödeMax. Temp.mikronRingmaterialTypförp. Antal.Pris
PENTEK KE75K2S-75 Filterpåse 75 mikron Storlek 2 - Förpackning med 20 | AB4HPH 1YBC5 KE75K2S-757 1 / 16 "polyester200 GPM250 grader F75Galvaniserat kolstålHögt flöde202 323 kr
PENTEK 255060-75 Filterpåse 25 mikron Storlek 2 - PK20 | AD6VYG 4BE14 255060-757"Polyesterfilt200 GPM250 grader F25Galvaniserat kolstålHögt flöde202 323 kr
PENTEK KE1K2S-75 filterpåse, svetsad söm, 2 påsstorlek, 1 mikron, 120 gpm flödeshastighet | CJ2DZT 1YBC4 KE1K2S-75-------202 478 kr
RFQ
PENTEK 255105-75 Filterpåse, sydd söm, 4 påsstorlek, 150 mikron, 35 gpm flödeshastighet | CJ2DZU 4BE73 255105-75-------202 046 kr
RFQ
PENTEK 255050-75 Filterpåse, sydd söm, 1 påsstorlek, 100 mikron, 70 gpm flödeshastighet | CJ2DZV 4BB84 255050-75-------202 699 kr
RFQ
PENTEK 255059-75 Filterpåse, sydd söm, 2 påsstorlek, 10 mikron Klassificering, 120 gpm Flödeshastighet | CJ2DZW 4BE12 255059-75-------202 323 kr
RFQ
PENTEK 255175-75 Filterpåse, sydd söm, 4 påsstorlek, 100 mikron, 25 gpm flödeshastighet | CJ2DZX 4BU38 255175-75-------203 565 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PENTEK 255129-75 Filterpåse 5 mikron Storlek 2 - Paket om 5
2 767 kr /packa