Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PENTEK 255575-75 Inline Vattenfilter, 1/4 Inch FPT Fitting Connection, 1 Gpm Flödeshastighet | CD3KAH 1EDA6

PENTEK 255575-75 Inline vattenfilter, 1/4 tums FPT-kopplingsanslutning, 1 Gpm flödeshastighet

Finns i lager
Artikel: CD3KAH Modell: 255575-75Korsreferens: 1EDA6
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
234SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline vattenfilter
Anslutningstypftp-tillägg
Diameter2"
FilterRost, Sediment
filtermediaHarts
Flödeshastighet1.00 gpm
Höjd10 "
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.100 grader F
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediaFlödeshastighetPris
PENTEK 255631-75 Inline-vattenfilter, 1/4 tums FPT-anslutning, 0.50 Gpm flödeshastighet | CD3KAJ 1EDB1 255631-75Kolblock0.50 GPM343SEK
PENTEK 255579-75 Inline vattenfilter, 5 mikron, 1 GPM, 10 tums totalhöjd | CJ2PYJ 1EDA8 255579-75--284SEK
PENTEK 255636-75 Inline vattenfilter, 5 mikron, 0.5 GPM, 2000 Gal., 10 tums totalhöjd | CJ2PYK 1EDB4 255636-75--422SEK
PENTEK 255603-75 Inline vattenfilter, 0.5 GPM, 2400 Gal., 10 tums totalhöjd | CJ2PYL 53DT37 255603-75--504SEK
PENTEK 155083-75 Inline vattenfilter, 0.8 GPM, 1700 Gal., 10 tums totalhöjd | CJ2PYM 4PAX2 155083-75--309SEK
PENTEK 255576-75 Inline vattenfilter, 5 mikron, 1 GPM, 10 tums totalhöjd | CJ2PYN 1EDA7 255576-75--226SEK
PENTEK 155656-75 Inline vattenfilter, 0.8 GPM, 2500 Gal., 10 tums totalhöjd | CJ2PYP 4PAX1 155656-75--230SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PENTEK 255575-75 Inline vattenfilter, 1/4 tums FPT-kopplingsanslutning, 1 Gpm flödeshastighet
234SEK /enhet