PENTEK ES23NA415-75 Påsfilterhus, bottenutlopp, 200 Gpm, 3 tums NPT, rostfritt stål | CD3QVL 38FH42

PENTEK ES23NA415-75 påsfilterhus, bottenutlopp, 200 Gpm, 3 tum NPT, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CD3QVL Modell: ES23NA415-75Korsreferens: 38FH42

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 717 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäskfilterhus
förbindelse3 "NPT
Cover TypStängning av gungbultar
Filterpåse storlek2
Flödeshastighet200 gpm
Höjd42 7 / 64 "
Bostadsdia.8-5 / 8 "
Husets material304 Stainless Steel
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Max. Vattentemp.300 grader F
Classic OutletBotten
TätningsmaterialEPDM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.58

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseHusets materialMax. TryckClassic OutletPris
PENTEK 150338-75 Påsfilterhus Polypropylen 1 1/2 tum | AD6VWN 4BA82 150338-75(F) NPTpolypropylen100 psiSida5 033 kr
PENTEK ES31NA6L10-75 Påsfilterhus, 316L SS, Bag Trade Storlek 3, 1 tums anslutning, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----12 903 kr
RFQ
PENTEK 150367-75 Påsfilterhus, polypropen, påshandelsstorlek 420, 1 tums anslutning, 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----5 180 kr
RFQ
PENTEK 150360-75 Påsfilterhus, polypropen, påshandelsstorlek 410, 1 tums anslutning, 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----4 381 kr
RFQ
PENTEK ES22NA410-75 Påsfilterhus, 304 SS, Bag Trade Storlek 2, 2 tums anslutning, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----28 265 kr
RFQ
PENTEK ES12NA410-75 Påsfilterhus, 304 SS, Bag Trade Storlek 1, 2 tums anslutning, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----22 874 kr
RFQ
PENTEK ES22NA415-75 Påsfilterhus, 304 SS, Bag Trade Storlek 2, 2 tums anslutning, NPT, 200 gpm | CH9QBF 38FH41 ES22NA415-75----21 557 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PENTEK ES23NA415-75 påsfilterhus, bottenutlopp, 200 Gpm, 3 tum NPT, rostfritt stål
22 717 kr /enhet