PARKER Multipurpose slangar i 801 -serien, svart


Filter
Skyddsmaterial: Syntetiskt gummi , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Rörmaterial: Syntetiskt gummi
StilModellSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Max. ArbetstryckMin. Böj radieNominell Inside Dia.Pris (ex moms)
A
801-16-BLU-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm135 SEK
RFQ
B
801-16-BLK-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm135 SEK
RFQ
C
801-16-GRA-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm135 SEK
RFQ
B
801-8-BLK-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm59 SEK
RFQ
C
801-8-GRA-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm59 SEK
RFQ
A
801-8-BLU-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm59 SEK
RFQ
A
801-4-BLU-RL
1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm41 SEK
RFQ
C
801-4-GRA-RL
1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm41 SEK
RFQ
B
801-4-BLK-RL
1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm41 SEK
RFQ
A
801-12-BLU-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm103 SEK
RFQ
C
801-12-GRA-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm103 SEK
RFQ
B
801-12-BLK-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm103 SEK
RFQ
A
801-6-BLU-RL
3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm51 SEK
RFQ
C
801-6-GRA-RL
3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm51 SEK
RFQ
B
801-6-BLK-RL
3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm51 SEK
RFQ
C
801-10-GRA-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm82 SEK
RFQ
B
801-10-BLK-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm82 SEK
RFQ
A
801-10-BLU-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm82 SEK
RFQ

Multipurpose slangar i 801 -serien, svart

Parker 801-seriens mångsidiga slangar är idealiska för lågtrycksapplikationer för att transportera petroleumbaserade hydraulvätskor och smörjoljor. Dessa slangar har Push-Lok Plus-teknik för att erbjuda positiv tätning för hållbar och läckagefri drift och snabba och enkla monteringar, vilket sparar tid och kostnader. De är gjorda av syntetiskt gummi, vilket ger styrka och är förstärkta med en enkelfiberfläta som kräver mindre kraft för att böjas på grund av höga tryck eller temperaturer. Välj från ett brett utbud av dessa universalslangar, tillgängliga i slanginvändiga diametrar från 5/8 till 1/2 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?