Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PENTEK 150338-75 Påsfilterhus Polypropylen 1 1/2 tum | AD6VWN 4BA82

PENTEK 150338-75 Påsfilterhus polypropen 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD6VWN Modell: 150338-75Korsreferens: 4BA82
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
5 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäskfilterhus
Korgpolypropylen
förbindelse(F) NPT
Diameter7 1 / 4 "
Filterpåse storlek410
Husets materialpolypropylen
Längd13.63 "
Max. Flöde20 gpm
Max. Tryck100 psi
Max. Vattentemp.100 F
Classic OutletSida
Storlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseHusets materialMax. TryckClassic OutletPris
PENTEK ES23NA415-75 Påsfilterhus, bottenutlopp, 200 Gpm, 3 tums NPT, rostfritt stål | CD3QVL 38FH42 ES23NA415-753 "NPT304 Stainless Steel150 psiBotten22 717 kr
PENTEK ES31NA6L10-75 Påsfilterhus, 316L SS, Bag Trade Storlek 3, 1 tums anslutning, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----12 903 kr
RFQ
PENTEK 150367-75 Påsfilterhus, polypropen, påshandelsstorlek 420, 1 tums anslutning, 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----5 180 kr
RFQ
PENTEK 150360-75 Påsfilterhus, polypropen, påshandelsstorlek 410, 1 tums anslutning, 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----4 381 kr
RFQ
PENTEK ES22NA410-75 Påsfilterhus, 304 SS, Bag Trade Storlek 2, 2 tums anslutning, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----28 265 kr
RFQ
PENTEK ES12NA410-75 Påsfilterhus, 304 SS, Bag Trade Storlek 1, 2 tums anslutning, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----22 874 kr
RFQ
PENTEK ES22NA415-75 Påsfilterhus, 304 SS, Bag Trade Storlek 2, 2 tums anslutning, NPT, 200 gpm | CH9QBF 38FH41 ES22NA415-75----21 557 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PENTEK 150338-75 Påsfilterhus polypropen 1 1/2 tum
5 033 kr /enhet