Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 140-021-7S Rörplugg, Mekanisk, Nattlock, Spigot End, 21 tum Diameter Ultra Rib

Finns i lager
Artikel: CF2ZJK Modell: 140-021-7S

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Body Materialpolyeten
Diameter20.75 "
Max. Temp.120 grader F
Nominell rörstorlek (in.)21 "
RörtypUltra Rib
TätningsmaterialNaturgummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterRörtypPris
PETERSEN PRODUKTER 140-006-1S Rörplugg, mekanisk, nattlock, tappänd, 6 tums diameter, segjärn | CF2ZGH 140-006-1S6.27 "-959SEK
PETERSEN PRODUKTER 140-006-2S Rörplugg, mekanisk, nattlock, tappänd, 6 tum diameter, polyeten | CF2ZGJ 140-006-2S4.62 "-853SEK
PETERSEN PRODUCTS 140-006-3S Rörplugg, mekanisk, nattlock, tappänd, 6 tums diameter, betong | CF2ZGK 140-006-3S6"-853SEK
PETERSEN PRODUKTER 140-006-4S Rörplugg, mekanisk, nattlock, tappänd, SDR 35, 6 tums diameter | CF2ZGL 140-006-4S6.22 "SDR 35853SEK
PETERSEN PRODUCTS 140-006-5S Rörplugg, mekanisk, nattlock, tappänd, SDR 26, 6 tums diameter | CF2ZGM 140-006-5S6.12 "SDR 26853SEK
PETERSEN PRODUKTER 140-006-6S Rörplugg, mekanisk, nattlock, tappänd, 6 tums diameter | CF2ZGN 140-006-6S5.99 "SDR 21/26853SEK
PETERSEN PRODUCTS 140-006-8S Rörplugg, mekanisk, nattlock, tappänd, 6 tums diameter, stål | CF2ZGP 140-006-8S6.065 "-853SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 140-021-7S Rörplugg, Mekanisk, Nattlock, Spigot End, 21 tum Diameter Ultra Rib
4 158 kr /enhet