Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 143-2163-S Rörplugg, Mekanisk, Turn Tite, T-handtag, 1-5/8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: CF3ABV Modell: 143-2163-S

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

744SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Body MaterialRostfritt stål
Flänsdia.1.94 "
Max. Diameter1.70 "
Max. Tryck10 psi
Min. Dia.1.55 "
Nominell rörstorlek (in.)1.625 "
Total längd2.64 "
Tätningslängd1.29 "
TätningsmaterialNeopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlänsdia.Max. DiameterMax. TryckTotal längdTätningsmaterialPris
PETERSEN PRODUCTS 143-2019-T Rörplugg, mekanisk, tummutter, 3/16 tum diameter, gummi | CF2ZYG 143-2019-TAluminium0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neopren282SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T Rörplugg, mekanisk, tummutter, 1/4 tum diameter, gummi | CF2ZYH 143-2025-TAluminium0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neopren282SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T1 Rörplugg, mekanisk, tummutter, 0.25 tums rördiameter, gummi | CF2ZYJ 143-2025-T1Aluminium0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neopren282SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-W Rörplugg, mekanisk, mikrovingmutter, 1/4 tum diameter, gummi | CF2ZYK 143-2025-WAluminium0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neopren353SEK
PETERSEN PRODUKTER 143-2025-W1 Rörplugg, mekanisk, mikrovingmutter, 3/16 tum diameter, gummi | CF2ZYL 143-2025-W1Aluminium0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neopren353SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T Rörplugg, mekanisk, tummutter, 5/16 tum diameter, gummi | CF2ZYM 143-2031-TAluminium0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neopren282SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T1 Rörplugg, mekanisk, tummutter, 5/16 tum diameter, upp till 15 psi, gummi | CF2ZYN 143-2031-T1Aluminium0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neopren282SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-2163-S Rörplugg, Mekanisk, Turn Tite, T-handtag, 1-5/8 tums diameter
744SEK /enhet