Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 154-006-G rörplugg, uppblåsbar, lågtrycksgas, 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: CF3BNB Modell: 154-006-G
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
2 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Body MaterialPolyester/nitril
Deflaterad diameter1.5 "
Tömd längd11.5 "
Slanglängd2'
Max. Diameter6"
Max. Huvud1 ft
Max. Temp.200 grader F
Min. Dia.1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Petersen Products 154-006-G uppblåsbar rörplugg används för att blockera rör där åtkomsten är begränsad, för att förhindra att smuts och andra föroreningar tränger in under underhåll, konstruktion eller reparation av rörledningar. Den är idealisk för provning av stängd vattenledning, pluggning, kommunalt underhåll av rörledningar, muddring, läckage, vattenblockering, underhåll av dräneringsrörledningar och avloppsrening.

Funktioner:

  • Denna 154-006-G uppblåsbara rörplugg har en blåskropp i nitril för låg friktion och polyesterkonstruerat yttre skikt för att motstå nötning.
  • Den levereras med en däckventilspindel för att förhindra att luft och damm läcker ut från däcket genom ventilskaftet.
  • Den tål temperaturer upp till 150 grader Fahrenheit, vid driftstryck upp till 15 psi.
  • Den kan användas i alla vinklar på grund av sin sfäriska form och har en inbyggd bypass för att säkerställa flöde via pumpning och gravitation.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2005

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken storlek rör används för huvudvattenledningen?

S. Generellt varierar den vanliga rördiametern som är utformad för vattenledningar från 6 till 16 tum.

Produktvarianter

ProduktModellDeflaterad diameterTömd längdSlanglängdMax. DiameterMax. HuvudPris
PETERSEN PRODUKTER 154-002-G Rörplugg, uppblåsbar, lågtrycksgas, 2 tum diameter | CF3BMY 154-002-G1"7.5 "-2"1 ft1 633 kr
PETERSEN PRODUCTS 154-003-G Rörplugg, uppblåsbar, lågtrycksgas, 3 tum diameter | CF3BMZ 154-003-G1"6.75 "2'3"1 ft1 633 kr
PETERSEN PRODUCTS 154-004-G Rörplugg, uppblåsbar, lågtrycksgas, 4 tum diameter | CF3BNA 154-004-G1.25 "8.5 "2'4"1 ft1 757 kr
PETERSEN PRODUKTER 154-008-G Rörplugg, uppblåsbar, lågtrycksgas, 8 tums diameter | CF3BNC 154-008-G2"14.5 "2'8"1 ft2 877 kr
PETERSEN PRODUKTER 154-010-G Rörplugg, uppblåsbar, lågtrycksgas, 10 tums diameter | CF3BND 154-010-G2"17.25 "2'10 "0.75 ft3 659 kr
PETERSEN PRODUKTER 154-012-G Rörplugg, uppblåsbar, lågtrycksgas, 12 tum diameter | CF3BNE 154-012-G2.5 "22.25 "2'12 "0.75 ft4 316 kr
PETERSEN PRODUKTER 154-014-G Rörplugg, uppblåsbar, lågtrycksgas, 14 tum diameter | CF3BNF 154-014-G2.5 "22.5 "2'14 "0.5 ft6 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 154-006-G rörplugg, uppblåsbar, lågtrycksgas, 6 tums diameter
2 308 kr /enhet