Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PFERD 69027 Dornmontering 3/8 tum | AH6GEF 35ZG11

PFERD 69027 Dornmontering 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AH6GEF Modell: 69027Korsreferens: 35ZG11
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
397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDornförsamling
Passar hål3 / 8 "
Max. Varvtal30,000
Pilot Dia.1 / 4 "
Pilotlängd2-1 / 8 "
Shank Dia.1 / 4 "
Tråd storlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0346
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PFERD 69027 Dornmontering 3/8 tum
397SEK /enhet