Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE ICF-2S18-H1-LD-K Fluorescerande förkopplingsdon, elektronisk, 2 lampor, 120 till 277 VAC, programmerad starttyp | AE2YRT 4ZZ34

PHILIPS ADVANCE ICF-2S18-H1-LD-K Fluorescerande ballast, elektronisk, 2 lampor, 120 till 277 VAC, programmerad starttyp

Finns i lager
Artikel: AE2YRT Modell: ICF-2S18-H1-LD-KKorsreferens: 4ZZ34
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
581SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCFL-förkoppling
BallastfamiljSmartMate (R)
FörkopplingstypElektronisk
Bastyp4 Pin
DimensionsreferensA38
Höjd1"
Mata in watt18
Längd4 1 / 5 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.0 grader F
Antal lampor1 eller 2
StarttypSnabb
Spänning120/277
Bredd2 2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal F18BX-lampor (1 eller 2)
    • Specialfunktioner: Dual Connector

Produktvarianter

ProduktModellStarttypBallastfamiljFörkopplingstypSpänningBreddHöjdMata in wattLängdPris
PHILIPS ADVANCE REZ-2Q26-M2-LD-K Fluorescerande förkopplingsdon, elektronisk, ljusreglering, 120 VAC, 26W lampa | AA9VAL 1FYF5 REZ-2Q26-M2-LD-KProgrammeradMark 10 (R)Elektronisk avbländning1203"1 5 / 16 "165"1 746 kr
PHILIPS ADVANCE REZ-1T42-M2-LD-K Fluorescerande förkopplingsdon, elektronisk, 1 lampa, 120 VAC, 42W lampa | AA9VAM 1FYF6 REZ-1T42-M2-LD-KProgrammeradMark 10 (R)Elektronisk avbländning1203"1 5 / 16 "85"1 640 kr
PHILIPS ADVANCE ICF-2S13-H1-LD-K Fluorescerande förkopplingsdon, elektronisk, 2 lampor, 120 till 277 VAC, 13W lampa | AE2YRR 4ZZ33 ICF-2S13-H1-LD-KSnabbSmartMate (R)Elektronisk120/2772 2 / 5 "1"294 1 / 5 "599SEK
PHILIPS ADVANCE ICF-2S26-H1-LD-K Fluorescerande förkopplingsdon, elektronisk, 2 lampor, 120 till 277 VAC, 26W lampa | AE2YRU 4ZZ35 ICF-2S26-H1-LD-KSnabbSmartMate (R)Elektronisk120/2772 2 / 5 "1"544 1 / 5 "611SEK
PHILIPS ADVANCE ICF-2S42-M2-LD-K Fluorescerande driftdon, elektronisk, 2 lampor, 120 till 277 VAC, programmerad starttyp | AE7GYL 5YG67 ICF-2S42-M2-LD-KSnabbSmartMate (R)Elektronisk120/2773"1 3 / 10 "934 1 / 5 "760SEK
PHILIPS ADVANCE ASB062024BL Fluorescerande ballast, skylt, 120 VAC | CF6PDC ASB062024BL---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE GEL2P32RHTP35M Fluorescerande ballast, elektronisk, 2 lampor, 347 VAC, 32W lampa | CF6PDG GEL2P32RHTP35M---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICF-2S18-H1-LD-K Fluorescerande ballast, elektronisk, 2 lampor, 120 till 277 VAC, programmerad starttyp
581SEK /enhet