Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Leddrivenhet 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led Driver 120-277 V 0.1-60 W 12 V

Finns i lager
Artikel: AD7YYP Modell: LEDINTA0012V50FOKorsreferens: 4HGK9

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedd drivrutin
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Höjd1.187 "
Inström0.61, 0.32, 0.26 AAC
Strömförsörjning70
Inspänning120-277 VAC
Längd9.5 "
Utgångsström0.10-5.0 ADC
Utspänning12 VDC
Effektfaktor0.90
Uteffekt2 till 60 W
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Miljövärde (torr fukt)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdStrömförsörjningInspänningUtgångsströmUtspänningBreddPris
PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Leddrivenhet 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8 LED120A0012V50F1.187 "75120 VAC0.80-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "1 757 kr
PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Leddrivenhet 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1 LED120A0024V33F1.187 "95120 VAC0.80-3.30 ADC24 VDC1 11 / 16 "1 819 kr
PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Leddrivenhet 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3 LED120A0350C33F1.187 "15120 VAC0.35 ADC2.8-32.6 VDC1 11 / 16 "1 177 kr
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Leddrivenhet 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7YYY 4HGL8 LEDINTA0700C210FO1.5 "165120-277 VAC0.70 ADC60-210 VDC2 5 / 16 "2 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led Driver 120-277 V 0.1-60 W 12 V
2 577 kr /enhet