Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Leddrivenhet 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7YYY 4HGL8

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Leddrivenhet 120-277 V 40-150 W 60-210 V.

Finns i lager
Artikel: AD7YYY Modell: LEDINTA0700C210FOKorsreferens: 4HGL8

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 728 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedd drivrutin
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Höjd1.5 "
Inström1.4 AAC
Strömförsörjning165
Inspänning120-277 VAC
Längd9.5 "
Utgångsström0.70 ADC
Utspänning60-210 VDC
Effektfaktor0.90
Uteffekt40 till 150 W
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.936
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Miljövärde (torr fukt)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdStrömförsörjningInspänningUtgångsströmUtspänningBreddPris
PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Leddrivenhet 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8 LED120A0012V50F1.187 "75120 VAC0.80-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "1 757 kr
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Leddrivenhet 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9 LEDINTA0012V50FO1.187 "70120-277 VAC0.10-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "2 577 kr
PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Leddrivenhet 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1 LED120A0024V33F1.187 "95120 VAC0.80-3.30 ADC24 VDC1 11 / 16 "1 819 kr
PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Leddrivenhet 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3 LED120A0350C33F1.187 "15120 VAC0.35 ADC2.8-32.6 VDC1 11 / 16 "1 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Leddrivenhet 120-277 V 40-150 W 60-210 V.
2 728 kr /enhet