Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Leddrivenhet 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Leddrivenhet 120-277 V 40-150 W 120-425 V.

Finns i lager
Artikel: AD7YYX Modell: LEDINTA0350C425FOKorsreferens: 4HGL7
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
2 567 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedd drivrutin
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Höjd1.5 "
Inström1.4 AAC
Strömförsörjning165
Inspänning120-277 VAC
Längd9.5 "
Utgångsström0.35 ADC
Utspänning120-425 VDC
Effektfaktor0.90
Uteffekt40 till 150 W
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.97
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Miljövärde (torr fukt)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdStrömförsörjningInspänningLängdUtgångsströmUtspänningBreddPris
PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Leddrivenhet 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5 LED120A0700C24F1.187 "21.5120 VAC5.187 "0.7 ADC2.8-24.6 VDC1.38 "1 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Leddrivenhet 120-277 V 40-150 W 120-425 V.
2 567 kr /enhet