Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Leddrivenhet 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Leddrivenhet 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V

Finns i lager
Artikel: AD7YYV Modell: LED120A0700C24FKorsreferens: 4HGL5

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedd drivrutin
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Höjd1.187 "
Inström0.2 AAC
Strömförsörjning21.5
Inspänning120 VAC
Längd5.187 "
Utgångsström0.7 ADC
Utspänning2.8-24.6 VDC
Effektfaktor0.90
Uteffekt2.0 till 17.2 W
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Miljöklassificering (torr)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdStrömförsörjningInspänningLängdUtgångsströmUtspänningBreddPris
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Leddrivenhet 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7 LEDINTA0350C425FO1.5 "165120-277 VAC9.5 "0.35 ADC120-425 VDC2 5 / 16 "2 653 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Leddrivenhet 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V
1 086 kr /enhet