Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE RMH-20-K-LF Hid Ballast Elektronisk 120v 22w | AF9PUA 30PL01

PHILIPS ADVANCE RMH-20-K-LF Hid Ballast Elektronisk 120v 22w

Finns i lager
Artikel: AF9PUA Modell: RMH-20-K-LFKorsreferens: 30PL01
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
2 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID ballast
ANSI-kodM175 / C175
Ballastfamilje-Vision (TM)
FörkopplingstypElektronisk
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd1 13 / 64 "
Hz50/60
Inspänning120
Mata in watt26
lamptypMetalhalogenid
Lampa watt22
Längd4 45 / 64 "
Min. Starttemp.-20 grader C / -4 grader F
Antal lampor1
Arbetsförstärkare @ 120V0.23
StarttypPuls
Termisk skyddJa
Bredd1 19 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8504100000

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassANSI-kodBallastfamiljLampa wattLängdMin. Starttemp.StarttypTermisk skyddPris
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID-förkopplingsdon, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277 VAC, sond, 400W-lampa | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 grader FProbe-1 957 kr
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID-förkopplingsdon, metallhalogenid, 120 till 277 VAC, sondstarttyp, 1000W lampa | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magnetisk10006"-20 grader FProbe-3 766 kr
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID-förkopplingsdon, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sond, 1000W lampa | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID magnetisk10006"-20 grader FProbe-5 079 kr
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID-förkopplingsdon, metallhalogen, 120 till 277 VAC, pulsstarttyp, 150W lampa | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magnetisk1503 15 / 16 "-20 grader FPuls-2 187 kr
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID-förkopplingsdon, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sondstarttyp, 250W lampa | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magnetisk2504.75 "-20 grader FProbe-2 493 kr
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID-förkopplingsdon, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sond, 400W lampa | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 grader FProbe-2 872 kr
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID-förkopplingsdon, metallhalogen, 120 till 277 VAC, sondstarttyp, 250W lampa | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magnetisk2503 15 / 16 "-20 grader FProbe-2 344 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE RMH-20-K-LF Hid Ballast Elektronisk 120v 22w
2 618 kr /enhet