PHILIPS ADVANCE XH150C105V140CNF1M LED-drivrutin, 347 till 480VAC-ingång, 47 till 142VDC-utgång, 150W | CF6QCD

PHILIPS ADVANCE XH150C105V140CNF1M LED-drivrutin, 347 till 480VAC-ingång, 47 till 142VDC-utgång, 150W

Artikel: CF6QCD Modell: XH150C105V140CNF1M
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedd drivrutin

Produktvarianter

ProduktModellBreddOmgivningstemp. RäckviddHöjdStrömförsörjningInspänningLängdUtgångsströmUtspänningPris
PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Led Driver 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72 LEDHCNA0350C425DN2 5 / 16 "-40 grader till 131 grader F.1.5 "165347 till 480 VAC9.5 "0.35 ADC120-425 VDC2 725 kr
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO Leddrivenhet 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 grader till 158 grader F.1"59120 till 277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 ADC24 VDC Max1 819 kr
PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED-drivrutin, 54W, 120 till 277V | AF9ZYL 30YH77 XI054C150V054DNT1M1.187 "-4 grader till 158 grader F.1"65120 till 277 VAC14.187 "0.70-1.50 ADC27-54 VDC1 351 kr
PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M Leddrivenhet 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78 XI075C200V054XPT1M1.187 "-4 grader till 158 grader F.1"87120 till 277 VAC16.625 "0.70-2.0 ADC27-54 VDC1 979 kr
PHILIPS ADVANCE 913710299702 LED-drivrutin, 100W, 24VDC | CF6PBD 913710299702---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE 929000654006 LED Power Driver | CF6PBW 929000654006---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M LED-drivrutin, 16W TLED | CF6PFL ICN2P16TLEDN35M---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE XH150C105V140CNF1M LED-drivrutin, 347 till 480VAC-ingång, 47 till 142VDC-utgång, 150W