Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS F40T12/CWSupreme/ALTO Linear Fluorescent Bulb, T12, Medium Bi-Pin, 4 ft Nominal Length, 4100K, 40W LFL, 2 | CT7RVF 492Y04

PHILIPS F40T12/CWSupreme/ALTO Linear Fluorescent Bulb, T12, Medium Bi-Pin, 4 ft Nominal Length, 4100K, 40W LFL, 2

Finns i lager
Artikel: CT7RVF Model: F40T12/CWSupreme/ALTOKorsref: 492Y04

Få det Maj 15, Onsdag
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PHILIPS 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P 10/1 Ballast ByPass LED-byte, T8 | CT7QZJ 784N55 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P 10/1Glödlampa296SEK
PHILIPS 10.5T8/MAS/48-835/MF15/P/DIM 10/1 Ballast ByPass LED-ersättning, T8, Medium Bi-Pin | CT7QZK 784N51 10.5T8/MAS/48-835/MF15/P/DIM 10/1Glödlampa320SEK
PHILIPS 14.5T8/MAS/48-830/MF20/P 10/1 Ballast ByPass LED-ersättning, T8, Medium Bi-Pin | CT7QZL 784N54 14.5T8/MAS/48-830/MF20/P 10/1Glödlampa276SEK
PHILIPS 16.9T8/MAS/48-835/MF25/P 10/1 Ballast ByPass LED-ersättning, T8, Medium Bi-Pin | CT7QZM 784N59 16.9T8/MAS/48-835/MF25/P 10/1Glödlampa283SEK
PHILIPS 14.5T8/MAS/48-840/MF21/P 10/1 Ballast ByPass LED-ersättning, T8, Medium Bi-Pin | CT7QZN 784N56 14.5T8/MAS/48-840/MF21/P 10/1Glödlampa288SEK
PHILIPS 10.5T8/MAS/48-850/MF16/P 10/1 Ballast ByPass LED-ersättning, T8, Medium Bi-Pin | CT7QZP 784N53 10.5T8/MAS/48-850/MF16/P 10/1Glödlampa264SEK
PHILIPS 14.5T8/MAS/48-850/MF21/P 10/1 Ballast ByPass LED-ersättning, T8, Medium Bi-Pin | CT7QZQ 784N57 14.5T8/MAS/48-850/MF21/P 10/1Glödlampa258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS F40T12/CWSupreme/ALTO Linear Fluorescent Bulb, T12, Medium Bi-Pin, 4 ft Nominal Length, 4100K, 40W LFL, 2
104SEK /enhet