Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PICKMÄTARE 301L-402H Tryckmätare rostfritt stål 300 psi | AH3BDM 30ZV86

PIC GAUGES 301L-402H Tryckmätare rostfritt stål 300 psi

Finns i lager
Artikel: AH3BDM Modell: 301L-402HKorsreferens: 30ZV86
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
1 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek4"
Fylld medGlycerin
MätartypHeavy Duty
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 160 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde0 till 300
SensormaterialRostfritt stål
Minsta examen5
SockelmaterialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)12.95
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 2-1-2%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Ja

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeMinsta examenPris
PICKMÄTARE 301L-402B Tryckmätare rostfritt stål 15 psi | AH3BDC 30ZV77 301L-402B0 till 150.11 257 kr
PICKMÄTARE 301L-402C Tryckmätare Rostfritt stål 30 psi | AH3BDD 30ZV78 301L-402C0 till 300.51 257 kr
PICKMÄTARE 301L-402D Tryckmätare rostfritt stål 60 psi | AH3BDH 30ZV82 301L-402D0 till 600.51 257 kr
PICKMÄTARE 301L-402E Tryckmätare rostfritt stål 100 psi | AH3BDJ 30ZV83 301L-402E0 till 10021 257 kr
PICKMÄTARE 301L-402F Tryckmätare rostfritt stål 160 psi | AH3BDK 30ZV84 301L-402F0 till 160 psi21 257 kr
PICKMÄTARE 301L-402G Tryckmätare rostfritt stål 200 psi | AH3BDL 30ZV85 301L-402G0 till 20051 257 kr
PIC-MÄTARE 301L-402I Tryckmätare rostfritt stål 400 psi | AH3BDN 30ZV87 301L-402I0 till 40051 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 301L-402H Tryckmätare rostfritt stål 300 psi
1 257 kr /enhet