Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PICKMÄTARE 301L-402F Tryckmätare rostfritt stål 160 psi | AH3BDK 30ZV84

PIC GAUGES 301L-402F Tryckmätare rostfritt stål 160 psi

Finns i lager
Artikel: AH3BDK Modell: 301L-402FKorsreferens: 30ZV84
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
1 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek4"
Fylld medGlycerin
MätartypHeavy Duty
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 160 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde0 till 160 psi
SensormaterialRostfritt stål
Minsta examen2
SockelmaterialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.693
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)12.95
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 2-1-2%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Ja
    • Mätarens primära intervall Numrerade grader: 20

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeMinsta examenPris
PICKMÄTARE 301L-402B Tryckmätare rostfritt stål 15 psi | AH3BDC 30ZV77 301L-402B0 till 150.11 257 kr
PICKMÄTARE 301L-402C Tryckmätare Rostfritt stål 30 psi | AH3BDD 30ZV78 301L-402C0 till 300.51 257 kr
PICKMÄTARE 301L-402D Tryckmätare rostfritt stål 60 psi | AH3BDH 30ZV82 301L-402D0 till 600.51 257 kr
PICKMÄTARE 301L-402E Tryckmätare rostfritt stål 100 psi | AH3BDJ 30ZV83 301L-402E0 till 10021 257 kr
PICKMÄTARE 301L-402G Tryckmätare rostfritt stål 200 psi | AH3BDL 30ZV85 301L-402G0 till 20051 257 kr
PICKMÄTARE 301L-402H Tryckmätare rostfritt stål 300 psi | AH3BDM 30ZV86 301L-402H0 till 30051 257 kr
PIC-MÄTARE 301L-402I Tryckmätare rostfritt stål 400 psi | AH3BDN 30ZV87 301L-402I0 till 40051 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 301L-402F Tryckmätare rostfritt stål 160 psi
1 257 kr /enhet