Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIC MÄTARE 6001-2LF Tryckmätare Kraftig 6 tum 160 psi | AG9LMN 20TX44

PIC GAUGES 6001-2LF tryckmätare Heavy Duty 6 tum 160 psi

Finns i lager
Artikel: AG9LMN Modell: 6001-2LFKorsreferens: 20TX44

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek6"
MätartypHeavy Duty
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde0 till 160 psi
SensormaterialRostfritt stål
Minsta examen2
SockelmaterialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 1.00%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej
    • Mätarens primära intervall Numrerade grader: 20
    • Nödvändig mätadapter: Nej

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeMinsta examenPris
PIC MÄTARE 6001-2LH Tryckmätare Kraftig 6 tum 300 psi | AG9EGZ 19RZ36 6001-2LH0 till 30023 179 kr
PICKMÄTARE 6001-2LB Tryckmätare Heavy Duty 6 tum 15 psi | AG9LMD 20TX35 6001-2LB0 till 150.13 179 kr
PICKMÄTARE 6001-2LC Tryckmätare Heavy Duty 6 tum 30 psi | AG9LME 20TX36 6001-2LC0 till 300.23 179 kr
PICKMÄTARE 6001-2LD Tryckmätare Heavy Duty 6 tum 60 psi | AG9LML 20TX42 6001-2LD0 till 600.53 179 kr
PICKMÄTARE 6001-2LE Tryckmätare Heavy Duty 6 tum 100 psi | AG9LMM 20TX43 6001-2LE0 till 10013 179 kr
PICKMÄTARE 6001-2LG Tryckmätare Kraftig 6 tum 200 psi | AG9LMP 20TX45 6001-2LG0 till 20023 179 kr
PICKMÄTARE 6001-2LI Tryckmätare Heavy Duty 6 tum 400 psi | AG9LMQ 20TX46 6001-2LI0 till 40054 578 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 6001-2LF tryckmätare Heavy Duty 6 tum 160 psi
3 179 kr /enhet