Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIC MÄTARE LP1-SB-402-10X17.5 Lågtrycksmätare Kapsel | AG9EHJ 19RZ47

PIC GAUGES LP1-SB-402-10X17.5 Kapsel för lågtrycksmätare

Finns i lager
Artikel: AG9EHJ Modell: LP1-SB-402-10X17.5Korsreferens: 19RZ47

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 569 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek4"
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
Primär applikationLågtryck
SensormaterialKoppar
Minsta examen0.25
SockelmaterialKoppar
Vättade materialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 2-1-2%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Vätskefylld: Nej
    • Egenskaper: Med internt mässing

Produktvarianter

ProduktModellMinsta examenSockelmaterialVättade materialPris
PIC MÄTARE LP1-SS-402-100 Kapsel för lågtrycksmätare | AG9EHN 19RZ51 LP1-SS-402-1002Rostfritt stålRostfritt stål4 154 kr
PIC MÄTARE LP1-SS-402-20X35 Lågtrycksmätare Kapsel | AG9EHP 19RZ52 LP1-SS-402-20X355/2Rostfritt stålRostfritt stål4 154 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES LP1-SB-402-10X17.5 Kapsel för lågtrycksmätare
2 569 kr /enhet