Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC CKD025V-PP Backventil, PVC-tätning, polypropen, 1/4 tum Storlek | AA2VRB 11D201

PLAST-O-MATIC CKD025V-PP backventil, PVC-tätning, polypropen, 1/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA2VRB Modell: CKD025V-PPKorsreferens: 11D201

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Cap till Inlet Center4-20 / 32 "
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.5 psi
Längd2 23 / 32 "
Materialpolypropylen
Max. Temp.180 grader F
MonteringsplatsVilken som helst
Totala höjden1 3 / 32 "
TätningsmaterialViton
SittmaterialViton
Storlek1 / 4 "
Bredd1 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. Temp.Totala höjdenStorlekBreddPris
PLAST-O-MATIC CKD025V-PV Backventil, PVC, 1/4 tum Storlek | AA2VQZ 11D198 CKD025V-PV2 23 / 32 "PVC140 grader F1 3 / 32 "1 / 4 "1 3 / 32 "1 898 kr
PLAST-O-MATIC CKD050V-PV Backventil, PVC, 1/2 tum Storlek | AA2VRA 11D199 CKD050V-PV2.593PVC140 grader F1.5 "1 / 2 "1.5 "2 246 kr
PLAST-O-MATIC CKD050V-PP Backventil, PVC-tätning, polypropen, 1/2 tum Storlek | AA2VRC 11D202 CKD050V-PP2.593polypropylen180 grader F1.5 "1 / 2 "1.5 "2 557 kr
PLAST-O-MATIC CKD025EP-PV Backventil, EPDM-tätning, PVC, 1/4 tum Storlek | CD4HCD CKD025EP-PV------2 005 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC CKD050EP-PV Backventil, EPDM-tätning, PVC, 1/2 tum Storlek | CD4HCE CKD050EP-PV------2 283 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC CKD025EP-PP Backventil, EPDM-tätning, polypropen, 1/4 tum Storlek | CD4HCF CKD025EP-PP------2 488 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC CKD050EP-PP Backventil, EPDM-tätning, polypropen, 1/2 tum Storlek | CD4HCG CKD050EP-PP------2 810 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC CKD025V-PP backventil, PVC-tätning, polypropen, 1/4 tums storlek
2 371 kr /enhet