Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PV backventil, gängad anslutning, PVC, 2 tumsstorlek | AA2VQU 11D193

PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PV backventil, gängad anslutning, PVC, 2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA2VQU Modell: CKS200VT-NC-PVKorsreferens: 11D193
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
5 662 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Cap till Inlet Center3-18 / 32 "
AnslutningstypFNPT
Kracktryck1.0 till 1.5 psi
Längd8.375 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grader F
MonteringsplatsVilken som helst
Totala höjden8 13 / 32 "
TätningsmaterialViton
SittmaterialViton
Storlek2"
VårmaterialPFA inkapslad
Bredd4 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1205
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. Temp.Totala höjdenStorlekBreddPris
PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PV backventil, gängad anslutning, PVC, 1-1/2 tum Storlek | AA2VQT 11D192 CKS150VT-NC-PV7.375 "PVC140 grader F7 13 / 32 "1.5 "3.5 "4 286 kr
PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PV backventil, gängad anslutning, PVC, 3-tumsstorlek | AA2VQV 11D194 CKS300VT-NC-PV9.875 "PVC140 grader F9 29 / 32 "3"5.5 "12 130 kr
PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PP backventil, gängad PVC-anslutning, polypropen, 1-1/2 tum Storlek | AA2VQW 11D195 CKS150VT-NC-PP7.375 "polypropylen180 grader F7 13 / 32 "1.5 "3.5 "4 742 kr
PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PP backventil, gängad PVC-anslutning, polypropen, 2 tumsstorlek | AA2VQX 11D196 CKS200VT-NC-PP8.375 "polypropylen180 grader F8 13 / 32 "2"4 3 / 32 "5 820 kr
PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PP backventil, gängad PVC-anslutning, polypropen, 3 tumsstorlek | AA2VQY 11D197 CKS300VT-NC-PP9.875 "polypropylen180 grader F9 29 / 32 "3"5.5 "11 063 kr
PLAST-O-MATIC CKS150EPT-NC-PV Backventil, gängad EPDM-anslutning, PVC, 1-1/2 tum Storlek | CD4HBA CKS150EPT-NC-PV------4 273 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC CKS200EPT-NC-PV Backventil, gängad EPDM-anslutning, PVC, 2-tumsstorlek | CD4HBB CKS200EPT-NC-PV------5 722 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PV backventil, gängad anslutning, PVC, 2 tums storlek
5 662 kr /enhet