Plast-O-Matic FC050EP-000-1/2-PV PVC-flödesregulator används i ultrarena eller korrosiva vätskeapplikationer. Det används ofta för att justera hastigheten på ett ställdon och bör inte förväxlas med tryckregulatorer eller regulatorer.
Funktioner:
- Plast-O-Matic FC050EP-000-1/2-PV PVC-flödesregulator har en kraftig konstruktion och en membrandesign för förbättrad prestanda, lång livslängd och exakt flödeskontroll.
- Denna ventil fungerar automatiskt och membranet justerar formen för att ge ett jämnt flöde med inloppstryck från 15 till 120 psi.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är de olika flödeskontrollventilerna?
S. Några huvudkategorier av flödeskontrollventiler är slussventiler, klotventiler, klämventiler, membranventiler och backventiler.
F. Vad är en flödesreglerventils alternativa namn?
A. Automatiska reglerventiler är det alternativa namnet för dessa typer av ventiler. När det finns variationer i flöde eller tryck, reagerar de hydrauliska ställdonen genom att öppna eller stänga ventilen.
F. Vilken ventil är lämplig för flödesreglering?
A. Globventiler är perfekta för att strypa och reglera flödet med tråddragning och säteserosion.