PLAST-O-MATIC GGTS030-PF Mätskydd med mätare i rostfritt stål, PVDF | CD4JRU

PLAST-O-MATIC GGTS030-PF Mätskydd med mätare i rostfritt stål, PVDF

Artikel: CD4JRU Modell: GGTS030-PF
3 615 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMätarvakt

Produktinformation:

Plast-O-Matic GGTS030-PF manometerskydd är utformat för att separera och skydda tryck- eller vakuuminstrument som används på extremt rena eller mycket korrosiva vätskeledningar. Den kan användas med vätskor som svavelsyra, kaustik, avmineraliserat vatten och saltsyra.

Funktioner:

  • Plast-O-Matic GGTS030-PF mätskydd har en sexkantinsats i rostfritt stål för att minimera brott på grund av överdragning.
  • Det exponerar inte översta metallfästen och minskar systemets stilleståndstid och systemfel.
  • Enhetens robusta och flexibla membran fungerar som en barriär mellan instrumentet och processvätskan.
  • För att korrekt överföra processtrycket till instrumentet måste det inre utrymmet på membranets instrumentsida vara säkert fyllt med en lämplig vätska.
  • Dess enastående membrankänslighet för små förändringar i tryck eller vakuum är konsekvensen av utmärkta böjningsegenskaper och en stor avkänningsyta (2.07 kvadrattum).

Standarder och godkännanden:

  • FDA
  • CFR

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de viktiga punkterna att komma ihåg när du installerar en mätare?

A. Alla gängade mätare, givare eller en tryckvakt kan sättas in. Innan monteringen bör dock den av användaren levererade enheten undersökas för läckage av O-ringstätningar. Mätaren kommer att täta på O-ringen om du inte applicerar ett gängtätningsmedel eller tejp på den.

F. Hur installerar man detta Plast-O-Matic-mätskydd?

A.

  • Placera O-ringen i skyddet. Fyll skyddet med vätska tills det är ungefär halvvägs upp i trådarna.
  • För att bli av med bubblor, luta och knacka försiktigt på skyddet. (Lite luft som har blivit instängd är okej.)
  • Använd så mycket gas du kan i mätaren. För att ta bort bubblorna, använd en liten tråd eller nål.
  • Mätaren ska dras åt med fingertopparna. När mätaren bottnar på den rostfria stålinsatsen, formade i skyddskroppen, bör O-ringarna komprimeras. Undvik att dra åt för hårt och 10 till 30 tum pund (1 till 3 Nm) vridmoment är tillräckligt. Dra åt processsidan för att placera mätaren så att den är vänd "Framåt".
  • Ta bort mätarskyddet från processsidan och dränera processvätskan om mätaren inte visar noll efter att ha följt mätarinstallationsmetoden. Dra åt mätaren för hand för att skapa tätningen samtidigt som du trycker på membranet.
  • Följ samma steg och tryck något kraftfullt på membranet om mätaren fortfarande inte registrerar noll. När mätaren når noll, återanslut till processledningen.
  • Ta bort eventuella rester och tillsätt sedan alkohol till vätskan.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialMax. Temp.Pris
PLAST-O-MATIC GGTSX1-PV Stålförstärkta skyddsskydd, PVC | AG6PJC 39E375 GGTSX1-PVPVC140 grader F2 056 kr
PLAST-O-MATIC GGTS1-PP Stålförstärkta skyddsskydd, naturlig polypropen | AH8ZYE 39E377 GGTS1-PPpolypropylen180 grader F2 281 kr
PLAST-O-MATIC GGTS030-PV Mätskydd med mätare i rostfritt stål, PVC | CD4JPW GGTS030-PV--2 663 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS060-PV Mätskydd med mätare i rostfritt stål, PVC | CD4JPY GGTS060-PV--2 663 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS100-PV Mätskydd med rostfritt stål, PVC | CD4JQA GGTS100-PV--2 663 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS160-PV Mätskydd med rostfritt stål, PVC | CD4JQC GGTS160-PV--2 663 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC GGTS200-PV Mätskydd med rostfritt stål, PVC | CD4JQE GGTS200-PV--2 663 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC GGTS030-PF Mätskydd med mätare i rostfritt stål, PVDF
3 615 kr /enhet