KURIYAMA Flätad slang, Shore A: 73


Filter
Färg: Rensa , Längd: 100ft. , Material: PVC , SAE eller Metrisk: SAE , Temp. Räckvidd: 25 grader till 150 grader F. , Brottgräns: 2200 PSI , Typ: Flätad, flexibel
StilModellBöj RadiusHårdhetInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A
K3150-04
1"PVC1 / 4 "250 vid 70 grader F.7 / 16 "3 / 32 "1 025 SEK
A
K3150-06
1.5 "PVC3 / 8 "225 vid 70 grader F.0.594 "0.109 "1 249 SEK
B
K3150-05
1.5 "Strand A: 735 / 16 "250 vid 70 grader F.0.531 "0.109 "1 373 SEK
A
K3150-08
2"PVC1 / 2 "200 vid 70 grader F.3 / 4 "1 / 8 "1 725 SEK
A
K3150-10
2.5 "Strand A: 735 / 8 "200 vid 70 grader F.0.891 "0.133 "2 445 SEK
A
K3150-12
2.5 "PVC3 / 4 "150 vid 70 grader F.1.031 "0.141 "2 828 SEK
A
K3150-20
3"Strand A: 731.25 "125 vid 70 grader F.1.625 "0.185 "7 802 SEK
A
K3150-16
3"PVC1"125 vid 70 grader F.1.3 "0.15 "3 835 SEK
A
K3150-24
3.5 "Strand A: 731.5 "100 vid 70 grader F.1-15 / 16 "0.219 "9 753 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?