PLAST-O-MATIC GX050EP-PV Synglas, encylindrig vägg, PVC, 1/2 tums storlek | CD4JZP

PLAST-O-MATIC GX050EP-PV Synglas, encylindrig vägg, PVC, 1/2 tums storlek

Artikel: CD4JZP Modell: GX050EP-PV
3 102 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSiktglas, fuktindikator

Produktinformation:

Plast-O-Matic GX050EP-PV synglas från True Blue GX Series är avsett att visa vätskans klarhet och närvaro i ett rörsystem.

Funktioner:

  • Plast-O-Matic GX050EP-PV synglas har en enda klar cylindervägg i akryl för att indikera klarhet eller flöde av ultrarena vätskor, såsom avmineraliserat vatten.
  • Modellen kan även användas med frätande kemikalier som är kompatibla med akrylmaterial.
  • Den har PVC-konstruerade ändar med antingen FKM- eller EPDM-tätningar och levereras helt portade för att minska eventuellt flödesmotstånd.
  • Denna PVC-synglasenhet kommer med en O-ringstätning för perfekt tätning både vid högt och lågt tryck.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna PVC-synglasflödesindikator?

A.

  • Series GX träs enkelt in i ett rörsystem och kan placeras både vertikalt och horisontellt.
  • Den kommer färdigmonterad och förtestad.
  • Endast plastbeslag ska användas för att ansluta den.
  • Hangängor bör endast dras åt för hand, följt av ytterligare ett kvarts varv med en remnyckel, innan de lindas med en PTFE-tejp eller annat lämpligt rörtätningsmedel.
  • Större krafter har en tendens att sträcka eller deformera plasten som kan göra att den brister i framtiden.
  • Undvik att använda rörtång, låskanaltång eller vice-lock tång eftersom de alla belastar plastens molekylära struktur.
  • Fäst aldrig till ett metallrör. Detta kan riva sönder plasten och leda till en potentiell bristning i framtiden.

F. Var ska oljan vara på ett synglas?

S. Dräneringsporten är ofta den lägsta platsen i oljebehållaren. Det rekommenderas att montera oljesynglaset (OSG) där. Vattenföroreningar kommer att flyttas till OSG, där det kan rensas ur systemet och separeras från oljor av god kvalitet.

F. Hur vet du om ett synglas är fullt eller tomt?

S. Synglaskomponenten är enkel. Det indikerar bara om vätskeledningen är helt fylld med vätska eller innehåller bubblor. Om det uppstår bubblor finns en vätska/ångblandning.

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsmaterialArtikelMax. TryckTotal längdRörstorlekTemp. RäckviddPris
PLAST-O-MATIC GX050V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1/2 tums storlek | AA3GDH 11K396 GX050V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi4.75 "1 / 2 "32 grader till 140 grader F.4 296 kr
PLAST-O-MATIC GX075V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 3/4 tums storlek | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi4.75 "3 / 4 "32 grader till 140 grader F.4 581 kr
PLAST-O-MATIC GX100V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1 tums storlek | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi5.25 "1"32 grader till 140 grader F.4 823 kr
PLAST-O-MATIC GX125V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1-1/4 tums storlek | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi5.875 "1.25 "32 grader till 140 grader F.5 549 kr
PLAST-O-MATIC GX150V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1-1/2 tums storlek | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi5.875 "1.5 "32 grader till 140 grader F.5 891 kr
PLAST-O-MATIC GX200V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 2 tums storlek | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi7.375 "2"32 grader till 140 grader F.7 631 kr
PLAST-O-MATIC GX300V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 3 tums storlek | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde110 psi8.375 "3"32 grader till 140 grader F.12 083 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC GX050EP-PV Synglas, encylindrig vägg, PVC, 1/2 tums storlek
3 102 kr /enhet