PLAST-O-MATIC PR300V-PP tryckregulator, fjäder, PVC-tätning, polypropen, 3 tumsstorlek | AA3AXX 11G084

PLAST-O-MATIC PR300V-PP tryckregulator, fjäder, PVC-tätning, polypropen, 3 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3AXX Modell: PR300V-PPKorsreferens: 11G084

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 520 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body Materialpolypropylen
AnslutningstypFNPT
Höjd23 "
Inloppsstorlek3"
Längd8"
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek3"
Tryckjusteringsområde5 till 50 psi
TätningsmaterialViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1925
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHöjdInloppsstorlekLängdMax. Temp.UtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
PLAST-O-MATIC PRH025V-PV tryckregulator, fjäder, PVC, 1/4 tum Storlek | AA3AXH 11G071 PRH025V-PVPVC6.875 "1 / 4 "2"140 grader F1 / 4 "10 till 125 psi6 536 kr
PLAST-O-MATIC PRH300V-PV tryckregulator, fjäder, PVC, 3 tumsstorlek | AA3AXP 11G077 PRH300V-PVBearbetad PVC23 "3"8"140 grader F3"10 till 125 psi36 928 kr
PLAST-O-MATIC PRH025V-PP tryckregulator, fjäder, PVC-tätning, polypropen, 1/4 tum Storlek | AA3AXQ 11G078 PRH025V-PPpolypropylen6.875 "1 / 4 "2"180 grader F1 / 4 "10 till 125 psi7 675 kr
PLAST-O-MATIC PRH025EP-PV tryckregulator, fjäder, EPDM-tätning, PVC, 1/4 tum Storlek | CD4HRC PRH025EP-PV-------7 567 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC PRH300EP-PV tryckregulator, fjäder, EPDM-tätning, PVC, 3-tumsstorlek | CD4HRJ PRH300EP-PV-------47 919 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC PRH400V-PV tryckregulator, fjäder, PVC, 4 tumsstorlek | CD4HRK PRH400V-PV--------
RFQ
PLAST-O-MATIC PRH400EP-PV tryckregulator, fjäder, EPDM-tätning, PVC, 4-tumsstorlek | CD4HRL PRH400EP-PV--------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC PR300V-PP tryckregulator, fjäder, PVC-tätning, polypropen, 3 tums storlek
54 520 kr /enhet