Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC PRH025V-PP tryckregulator, fjäder, PVC-tätning, polypropen, 1/4 tum Storlek | AA3AXQ 11G078

PLAST-O-MATIC PRH025V-PP tryckregulator, fjäder, PVC-tätning, polypropen, 1/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3AXQ Modell: PRH025V-PPKorsreferens: 11G078
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
7 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body Materialpolypropylen
AnslutningstypFNPT
Höjd6.875 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Längd2"
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
Tryckjusteringsområde10 till 125 psi
TätningsmaterialViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHöjdInloppsstorlekLängdMax. Temp.UtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
PLAST-O-MATIC PRH025V-PV tryckregulator, fjäder, PVC, 1/4 tum Storlek | AA3AXH 11G071 PRH025V-PVPVC6.875 "1 / 4 "2"140 grader F1 / 4 "10 till 125 psi6 536 kr
PLAST-O-MATIC PRH300V-PV tryckregulator, fjäder, PVC, 3 tumsstorlek | AA3AXP 11G077 PRH300V-PVBearbetad PVC23 "3"8"140 grader F3"10 till 125 psi36 928 kr
PLAST-O-MATIC PR300V-PP tryckregulator, fjäder, PVC-tätning, polypropen, 3 tumsstorlek | AA3AXX 11G084 PR300V-PPpolypropylen23 "3"8"180 grader F3"5 till 50 psi54 520 kr
PLAST-O-MATIC PRH025EP-PV tryckregulator, fjäder, EPDM-tätning, PVC, 1/4 tum Storlek | CD4HRC PRH025EP-PV-------7 567 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC PRH300EP-PV tryckregulator, fjäder, EPDM-tätning, PVC, 3-tumsstorlek | CD4HRJ PRH300EP-PV-------47 919 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC PRH400V-PV tryckregulator, fjäder, PVC, 4 tumsstorlek | CD4HRK PRH400V-PV--------
RFQ
PLAST-O-MATIC PRH400EP-PV tryckregulator, fjäder, EPDM-tätning, PVC, 4-tumsstorlek | CD4HRL PRH400EP-PV--------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC PRH025V-PP tryckregulator, fjäder, PVC-tätning, polypropen, 1/4 tums storlek
7 675 kr /enhet