Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC RVDT025T-PP by-pass ventil, mottryck, polypropen, gängad tätning, 1/4 tums storlek | AA3GDB 11K390

PLAST-O-MATIC RVDT025T-PP by-pass ventil, mottryck, polypropen, gängad tätning, 1/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3GDB Modell: RVDT025T-PPKorsreferens: 11K390
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
6 584 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar antisiphon-avlastningsventil
Body Materialpolypropylen
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden6.156 "
Total längd2"
tryck~~POS=TRUNC5 till 100 psi
SittmaterialPTFE
VårmaterialFörzinkat stål
Temp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP by-pass ventil, mottryck, polypropen, gängad tätning, 1/2 tums storlek | AA3GDC 11K391 RVDTM050T-PP1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "7 189 kr
PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP by-pass ventil, mottryck, polypropen, gängad tätning, 3/4 tums storlek | AA3GDD 11K392 RVDT075T-PP3 / 4 "3 / 4 "9"3"8 644 kr
PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP Justerbar avlastningsventil, 1 tums storlek, 5 till 100 psi | AA3GDE 11K393 RVDT100T-PP1"1"11 27 / 32 "3.5 "8 911 kr
PLAST-O-MATIC RVDT150T-PP by-pass ventil, mottryck, polypropen, gängad tätning, 1-1/2 tums storlek | AA3GDF 11K394 RVDT150T-PP1.5 "1.5 "12 "5"11 704 kr
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PP by-pass ventil, mottryck, polypropen, gängad tätning, 2 tums storlek | AA3GDG 11K395 RVDT200T-PP2"2"24 11 / 16 "6"18 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDT025T-PP by-pass ventil, mottryck, polypropen, gängad tätning, 1/4 tums storlek
6 584 kr /enhet