PLASTEC P25SS6P025 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 10 tums hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas | CH6QXB 61DD02

PLASTEC P25SS6P025 Plastec-fläkt, direktkörning framåt kurva, 10 tum hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas

Finns i lager
Artikel: CH6QXB Modell: P25SS6P025Korsreferens: 61DD02

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Fläktvarvtal1140 RPM
CFM @ 0.200-in. SP900
CFM @ 0.250-in. SP900
CFM @ 0.500-in. SP900
CFM @ 0.750-in. SP800
dBA @ 5 fot48 dBA
Djup19.21 "
Fulllastförstärkare4.06 / 2.08A
Höjd30.12 "
Husfinishpolypropylen
Husets materialpolypropylen
Hz60 Hz
Inlopp Dia.7.87 "
Max. Omgivningstemperatur-13 grader F
Max. Inloppstemp.140 Deg. F
Motorram71
Motor HP1 / 4 hp
Motorvarvtal1140 RPM
Utlopp Dia.7.67 "
Fas1
RotationCCW
Axel Dia.14mm
Spänning115 / 230V AC
Hjuldiameter10 "
Hjulmaterialpolypropylen
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.250-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotDjupPris
PLASTEC P15SS2P050 Fläkt, direktdrivning framåt kurva, 6 tums hjuldiameter, 1/2 hk motor, 1 fas | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "29 455 kr
RFQ
PLASTEC P15SS4P033 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas | CH6QUD 61DC91 P15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "29 468 kr
RFQ
PLASTEC P15SS6P025 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "32 963 kr
RFQ
PLASTEC P15ST2P050 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/2 hk, 3-fas | CH6QUF 61DC90 P15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "28 793 kr
RFQ
PLASTEC P15ST4P033 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk, 3-fas | CH6QUG 61DC92 P15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "28 881 kr
RFQ
PLASTEC P15ST6P025 Fläkt, direktdrivning framåt kurva, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk motor, 3-fas | CH6QUH 61DC94 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "32 205 kr
RFQ
PLASTEC P20SS4P033 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 7.875 tum Hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas | CH6QUV 61DC95 P20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "33 456 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLASTEC P25SS6P025 Plastec-fläkt, direktkörning framåt kurva, 10 tum hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas
47 313 kr /enhet