Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLEWS-LUBRIMATIC 30-465 Fettpläterad spak 16 uns Bulk | AH9QRR 41AA55

PLEWS-LUBRIMATIC 30-465 Fettpistol Pläterad spak 16 ounce Bulk

Finns i lager
Artikel: AH9QRR Modell: 30-465Korsreferens: 41AA55

Få det Maj 7, Tisdag
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
651SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrease Gun
Bulkkapacitet16 oz.
Kassettkapacitet14 oz.
FettshandtagstilSpak
Max. Arbetstryck7000 psi
MunstyckeförlängningstypStyva röret
Rörlängd4"
Tether kapabelInte tether kapabel
RörfärgSilver
RörmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.359
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fettspridningsmetod: Patron, bulk
    • Strokes Per Oz. : 40.0
    • Variabel stroke / full stroke: variabel stroke

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckPris
PLEWS-LUBRIMATIC 30-200 Fettpistolspak 16 uns Bulk | AH9QRN 41AA52 30-2006000 psi450SEK
PLEWS-LUBRIMATIC 30-300 Gun, Standard Duty, Pistol, 3 1/2 tums rörlängd, 16 Oz. Kapacitet, stål | AH9QRP 41AA53 30-3005000 psi566SEK
PLEWS-LUBRIMATIC 30-416 Fettspruta 16 oz Bulk | AH9QRQ 41AA54 30-4167000 psi726SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 30-465 Fettpistol Pläterad spak 16 ounce Bulk
651SEK /enhet