Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLEWS-LUBRIMATIC C20-44L Kopplingsstång 1/4 stål | AE4PVV 5MDA5

PLEWS-LUBRIMATIC C20-44L Kopplingar Barb 1/4 Stål

Finns i lager
Artikel: AE4PVV Modell: C20-44LKorsreferens: 5MDA5
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Barb Storlek3 / 8 "
Kroppsstorlek1 / 4 "
SlangkopplingSlanghår
UtbytestypIndustri
LåsningstypSleeve
MaterialStål
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: AMFLO

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekKroppsstorlekRörstorlekPris
PLEWS-LUBRIMATIC C20-42L Kopplingstång 1/4 stål | AE4PVU 5MDA4 C20-42L1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "59SEK
PLEWS-LUBRIMATIC C26-44L Kopplingsstång 3/8 Stål | AE4PVX 5MDA7 C26-44L3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC C20-44L Kopplingar Barb 1/4 Stål
66SEK /enhet