Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC C050401 Backventil Mässing 10-32 (f) x 10-32 (f) | AA6LHY 14F302

PNEUMADYNE INC C050401 Backventil Mässing 10-32(f) x 10-32(f)

Finns i lager
Artikel: AA6LHY Modell: C050401Korsreferens: 14F302
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
113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
AnslutningstypUNF
Kracktryck1 psi
Hexstorlek5 / 16 "
Längd53 / 64 "
MaterialMässing
Max. Temp.160 grader F
Totala höjden13 / 16 "
TätningsmaterialBuna N
SittmaterialMässing med elektriskt nickel
Storlek10-32 (F) x 10-32 (F)
Bredd5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)1.02
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8481301010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekLängdTotala höjdenStorlekBreddPris
PNEUMADYNE INC C050501 Backventil Mässing 1/8 Npt | AA6LHX 14F301 C050501(F) NPT9 / 16 "1 5 / 16 "1 21 / 64 "1 / 8 "9 / 16 "136SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC C050401 Backventil Mässing 10-32(f) x 10-32(f)
113SEK /enhet