Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC C050501 Backventil Mässing 1/8 Npt | AA6LHX 14F301

PNEUMADYNE INC C050501 Backventil Mässing 1/8 Npt

Finns i lager
Artikel: AA6LHX Modell: C050501Korsreferens: 14F301

Få det Maj 7, Tisdag
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
136SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Cap till Inlet Center5-7 / 16 "
Anslutningstyp(F) NPT
Kracktryck1 psi
Hexstorlek9 / 16 "
Längd1 5 / 16 "
MaterialMässing
Max. Temp.160 grader F
Totala höjden1 21 / 64 "
TätningsmaterialBuna N
SittmaterialMässing med elektriskt nickel
Storlek1 / 8 "
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekLängdTotala höjdenStorlekBreddPris
PNEUMADYNE INC C050401 Backventil Mässing 10-32 (f) x 10-32 (f) | AA6LHY 14F302 C050401UNF5 / 16 "53 / 64 "13 / 16 "10-32 (F) x 10-32 (F)5 / 16 "113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC C050501 Backventil Mässing 1/8 Npt
136SEK /enhet