Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER CV-1-2244 Backventil Ptfe 1/4 tum Pargrip | AE7BQK 5WRJ7

PARKER CV-1-2244 Backventil Ptfe 1/4 Inch Pargrip

Finns i lager
Artikel: AE7BQK Modell: CV-1-2244Korsreferens: 5WRJ7
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
5 696 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
AnslutningstypPARGRIP
Kracktryck0.25 till 0.75 psig
Längd3 25 / 32 "
MaterialPTFE
Max. Temp.Omgivning: 32 grader till 212 grader F, vätska: 32 grader till 266 grader F
Totala höjden1 15 / 64 "
Storlek1 / 4 "
VårmaterialPTFE
Bredd1 15 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • CV-1-serie backventil konstruerad för användning i rena halvledartillverkningsprocesser och med ultrarent vatten, kemikalier eller gaser
    • Innehåller PTFE-komponenter för överlägsen kemisk beständighet och renhet, utan behov av ytterligare O-ringar
    • Bearbetad PTFE-fjäder ger låga spricktryck och minimalt mottryck för återförslutning

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBody MaterialKroppsstorlekMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.Min. DriftstemperaturTotala höjdenPris
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Backventil, Push-to-Connect, 5 psi spricktryck, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grader F-17.8 grader C-305SEK
PARKER CPH104P Backventil, 8 Gal/min Flödeshastighet | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----931SEK
PARKER CVH081P Backventil, 10 Gal/min Flödeshastighet | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----382SEK
PARKER CVH103P Backventil, 16 Gal/min Flödeshastighet | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----415SEK
PARKER A4VC4-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-228SEK
PARKER A5VC5-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-234SEK
PARKER A6VC6-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER CV-1-2244 Backventil Ptfe 1/4 Inch Pargrip
5 696 kr /enhet