Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN Manifold plast Npt 1/4 tum 3-1 / 4 tum längd | AC2HRP 2KHK2

PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN grenrör plast Npt 1/4 tum 3-1/4 tum längd

Finns i lager
Artikel: AC2HRP Modell: M10-125-4-PPNKorsreferens: 2KHK2
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
716SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgrenröret
Body MaterialNaturlig polypropen
AnslutningstypNPT
Inloppsstorlek1 / 4 "
Max. Tryck150 psi
Monteringshålstorlek0.17 "
Antal inlopp2
Antal försäljningsställen4
Utloppsstorlek1 / 8 "
Totala höjden1"
Total längd3.25 "
Total bredd1"
Temp. Räckvidd32 grader till 230 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMonteringshålstorlekAntal försäljningsställenUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN Fördelarplast Npt 3/8 tum 7-3 / 8 tum längd | AC2HRW 2KHK9 M20-250-8-PPN3 / 8 "0.2 "81 / 4 "1.25 "7.375 "1.25 "705SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN grenrör plast Npt 1/4 tum 3-1/4 tum längd
716SEK /enhet