Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN Fördelarplast Npt 3/8 tum 7-3 / 8 tum längd | AC2HRW 2KHK9

PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN grenrör plast Npt 3/8 tum 7-3/8 tum längd

Finns i lager
Artikel: AC2HRW Modell: M20-250-8-PPNKorsreferens: 2KHK9
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
705SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgrenröret
Body MaterialNaturlig polypropen
AnslutningstypNPT
Inloppsstorlek3 / 8 "
Max. Tryck150 psi
Monteringshålstorlek0.2 "
Antal inlopp2
Antal försäljningsställen8
Utloppsstorlek1 / 4 "
Totala höjden1.25 "
Total längd7.375 "
Total bredd1.25 "
Temp. Räckvidd32 grader till 230 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod3917220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMonteringshålstorlekAntal försäljningsställenUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN Manifold plast Npt 1/4 tum 3-1 / 4 tum längd | AC2HRP 2KHK2 M10-125-4-PPN1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"716SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN grenrör plast Npt 3/8 tum 7-3/8 tum längd
705SEK /enhet