Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS Fördelare rostfritt stål Npt 3-7 / 8 tum längd | AC2HTE 2KHL8

PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS grenrör i rostfritt stål Npt 3-7/8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC2HTE Modell: M20-250-4-SSKorsreferens: 2KHL8
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
1 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgrenröret
Body MaterialRostfritt stål
AnslutningstypNPT
Inloppsstorlek3 / 8 "
Max. Tryck3500 psi
Monteringshålstorlek0.2 "
Antal inlopp2
Antal försäljningsställen4
Utloppsstorlek1 / 4 "
Totala höjden1.25 "
Total längd3.875 "
Total bredd1.25 "
Temp. Räckvidd-100 grader till 500 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMonteringshålstorlekAntal försäljningsställenUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
PNEUMADYNE INC M10-125-2-SS Fördelare rostfritt stål Npt 1-3 / 4 tum längd | AC2HRY 2KHL2 M10-125-2-SS1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"1 345 kr
PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS Fördelare rostfritt stål Npt 3-1 / 4 tum längd | AC2HRZ 2KHL3 M10-125-4-SS1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"1 502 kr
PNEUMADYNE INC M10-125-6-SS Manifold rostfritt stål Npt 4-3 / 4 tum längd | AC2HTA 2KHL4 M10-125-6-SS1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"1 685 kr
PNEUMADYNE INC M10-125-8-SS Fördelare rostfritt stål Npt 6-1 / 4 tum längd | AC2HTB 2KHL5 M10-125-8-SS1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"1 813 kr
PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS Manifold rostfritt stål Npt 7-3 / 4 tum längd | AC2HTC 2KHL6 M10-125-10-SS1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"2 093 kr
PNEUMADYNE INC M20-250-2-SS Fördelare rostfritt stål Npt 2-1 / 8 tum längd | AC2HTD 2KHL7 M20-250-2-SS3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "1 563 kr
PNEUMADYNE INC M20-250-6-SS grenrör rostfritt stål Npt 5-5/8 tums längd | AC2HTF 2KHL9 M20-250-6-SS3 / 8 "0.2 "61 / 4 "1.25 "5.625 "1.25 "2 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS grenrör i rostfritt stål Npt 3-7/8 tums längd
1 767 kr /enhet