Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POLARIS IPLD500-6B Isolerad kontakt Multitapp 7 tums längd | AA6TQF 14V983

POLARIS IPLD500-6B Isolerad kontakt Multitap 7 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA6TQF Modell: IPLD500-6BKorsreferens: 14V983

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad kontakt
Body MaterialAluminium
Kabelstorlek kod500 kcmil
AnslutningstypEnsidig inträde, L
Head StyleHex
Isoleringsmaterialplastisol
Längd7.45 "
Max. Ledarstorlek500
Min. Ledarstorlek4 AWG
MonteraN
SkruvmaterialAluminium
Stud storlek5 / 16 "
TypMulti-Tap
Bredd2.81 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvmaterialKabelstorlek kodAnslutningstypStud storlekTypBreddHead StyleArtikelPris
POLARIS IPLG1-3B Isolerad kontakt Multi-tap 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 IPLG1-3BStål1 AWGEnsidig inträde, L3 / 16 "Multi-Tap1.62 "spår~~POS=TRUNCIsolerad kontakt-
RFQ
POLARIS IPLG6-3B Isolerad kontakt Multi-tap 6-14 Awg | AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BStål6 AWGEnsidig inträde, L1 / 8 "Multi-Tap1.12 "spår~~POS=TRUNCIsolerad kontakt-
RFQ
POLARIS ISR-1 / 0B Isolerad kontaktdon Inline 1 / 0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BStål1/0 AWGDubbelsidig inträde, T3 / 16 "Inline-skarv0.9 "HexIsolerad kontakt495SEK
POLARIS ISR-250B Isolerad anslutning Inline 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250BAluminium250 kcmilDubbelsidig inträde, T5 / 16 "Inline-skarv1.19 "HexIsolerad kontakt718SEK
POLARIS ISR-350B Isolerad kontaktdon Inline 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BAluminium350 kcmilDubbelsidig inträde, T5 / 16 "Inline-skarv1.32 "HexIsolerad kontakt905SEK
POLARIS ISR-500B Isolerad kontaktdon In-line 500-4 Awg. AA6TPR 14V970 ISR-500BAluminium500 kcmilDubbelsidig inträde, T5 / 16 "Inline-skarv1.62 "HexIsolerad kontakt1 321 kr
POLARIS IPL1 / 0-3B Isolerad kontakt Multi-tap 1 / 0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BStål1/0 AWGDubbelsidig inträde, Z3 / 16 "Multi-Tap1.62 "HexIsolerad kontakt600SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLARIS IPLD500-6B Isolerad kontakt Multitap 7 tums längd
2 169 kr /enhet