Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POLYKEN 360-17 Folietape 48mm x 31m Folie | AA7AGT 15R467

POLYKEN 360-17 Folietejp 48mm x 31m Folie

Finns i lager
Artikel: AA7AGT Modell: 360-17Korsreferens: 15R467
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
506SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFolietape
Vidhäftningsstyrka200 oz / tum
AdhesivButylgummi
FärgFolie
LängdNer till 31m
MaterialAluminium
Prestanda Temp.20 grader till 200 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet20 pund / tum
Tjocklek17 mil.
Bredd48mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7607205000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
POLYKEN 360-17 folieband 72 mm x 31 m folie | AA7AGU 15R468 360-1772mm743SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYKEN 360-17 Folietejp 48mm x 31m Folie
506SEK /enhet