POLYKEN

Filter

Lim Tätningsmedel och tejp

510510307510510510510510510510510510

Lim Tätningsmedel och tejp Filter

Dubbelsidiga band

Används ofta för montering och hållning av allmänna ändamål samt för installation av mattor. Har ett gummilim med en vidhäftningsstyrka på 40 oz / tum och kan leverera draghållfasthet upp till 30 lb / inch. Finns i 11 mil & 13 mil tjocklek och 48 mm, 72 mm & 1 tum breda varianter

  • Dubbelsidig tejp
  • Dubbelsidig tejp
Artikel (2)

Kanal- och tygband

Inkluderar lastgropssömband, tygband, kanalband, gafferband och sömmband som är idealiska för tätning av isoleringskanaler, färgkodningsjobb och omslutning av rörändar

  • 510 Premium Gaffers-tejp
  • 510 Premium Gaffers-tejp
  • 510 Premium Gaffers-tejp
  • 510 Premium Gaffers-tejp+20
Artikel (23)
Kanaltape 48mm x 55m 7 Mil Silver
Punkt: AD2DXQ
Artikelnummer : 307
120 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
  • Kanalband
  • Kanalband
  • Kanalband
  • Kanalband+5
POLYKEN

Kanalband

Artikel (8)
Cargo-Pit sömmtejp
Artikel (4)

Filmband

UV- och fuktbeständiga filmband designade för att ge överlägsna vidhäftningskrafter på oregelbundna eller grova ytor. Perfekt för sömmning, försegling och skarvningstjänster samt för att skydda etiketter och båtar från sjunkning. Finns i svarta, röda, vita och klara varianter

  • Filmband
  • Filmband
  • Filmband
  • Filmband+3
POLYKEN

Filmband

Artikel (6)

Folieband

  • Folietape
  • Folietape
POLYKEN

Folietape

Artikel (2)

Om POLYKEN

Polyken, ett undermärke av Berry Global, är en av de mest pålitliga källorna för att tillhandahålla tejp- och limningslösningar inom fordons-, konst- och underhållnings- och VVS-branscher. Den omfattande Polyken-katalogen innehåller spraylim, medicinska överföringsband, elektriska tejp, kanalband, mattejp, seleband, filmtejp och folieband. Polyken dubbelsidiga tygband har starkt gummilim på båda sidor perfekt för montering och hållning för allmänna ändamål, samt för att installera mattor och ett PE-foder för att underlätta avvecklingen. Dessa tejper lämnar en minimal återstod vid avskalning och kan hantera dragbelastningar upp till 30 lb / tum med en arbetstemperatur mellan 30 & 200 grader F. För att skapa en vattentät och lufttät tätning vid lappning eller reparation av HVAC-system och kanaler, märkets folieband är bäst lämpade på grund av sin kraftiga allväderfoliekonstruktion ytterligare belagd med butylmastik för att uppvisa utmärkt motståndskraft mot kyla, solljus, vatten och värme. Dessa butyltätningsband är kompatibla för användning på galvaniserade material och underlättar målning över ytan, vilket förhindrar därmed ytterligare krav på tätning. De finns i 48 och 72 mm bredd på Raptor Supplies.