Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Svart 48mm x 33m | AA7AHN 15R501

POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Svart 48mm x 33m

Finns i lager
Artikel: AA7AHN Modell: 827Korsreferens: 15R501
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
307SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilmband
Vidhäftningsstyrka60 oz / tum
AdhesivGummi
FärgSvart
LängdNer till 33m
Materialpolyeten
Prestanda Temp.30 grader till 180 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet23 pund / tum
Tjocklek8 mil.
Bredd48mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdPris
POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Klar 48mm x 33m | AA2AVQ 10C010 827RensaNer till 33m317SEK
POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Röd 48mm x 55m | AA7AHL 15R498 827RedNer till 55m383SEK
POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Vit 48mmx55m, Vit m / Rosa Kant | AA7AHM 15R499 827Vit med rosa kantNer till 55m331SEK
POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Vit 48mm x 33m | AA7AHP 15R502 827WhiteNer till 33m317SEK
POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Vit 48mm x 55m, Vit | AA7AHQ 15R503 827WhiteNer till 55m380SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Svart 48mm x 33m
307SEK /enhet