POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Vit 48mm x 55m, Vit | AA7AHQ 15R503

POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Vit 48mm x 55m, Vit

Finns i lager
Artikel: AA7AHQ Modell: 827Korsreferens: 15R503

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

380SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilmband
Vidhäftningsstyrka60 oz / tum
AdhesivGummi
FärgWhite
LängdNer till 55m
Materialpolyeten
Prestanda Temp.30 grader till 180 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet23 pund / tum
Tjocklek8 mil.
Bredd48mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdPris
POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Klar 48mm x 33m | AA2AVQ 10C010 827RensaNer till 33m317SEK
POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Röd 48mm x 55m | AA7AHL 15R498 827RedNer till 55m383SEK
POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Vit 48mmx55m, Vit m / Rosa Kant | AA7AHM 15R499 827Vit med rosa kantNer till 55m331SEK
POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Svart 48mm x 33m | AA7AHN 15R501 827SvartNer till 33m307SEK
POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Vit 48mm x 33m | AA7AHP 15R502 827WhiteNer till 33m317SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYKEN 827 Filmtejp Polyeten Vit 48mm x 55m, Vit
380SEK /enhet